Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; verchromt; H: 24mm; L: 128mm; W: 7mm; THIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-TH096128-01
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-TH096128-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: verchromt
Raster Montageöffnungen: 96mm
Breite: 7mm
Material: ZnAL
Höhe: 24mm
Länge: 128mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: THIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.