Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium,ZnAL; weiß matt; H: 33mm; L: 274mm; W: 29mm; MONZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-MONZA256-10
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-MONZA256-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: weiß matt
Raster Montageöffnungen: 256mm
Breite: 29mm
Material: Aluminium;ZnAL
Höhe: 33mm
Länge: 274mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: MONZA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.