Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Stahl; H: 28mm; L: 146mm; W: 12mm; MILANO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-MILAN-12806
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-MILAN-128-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Stahl
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 12mm
Material: ZnAL
Höhe: 28mm
Länge: 146mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: MILANO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.