Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; verchromt; H: 23mm; L: 163mm; W: 18mm; LUCCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-LUCCA128-01
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-LUCCA128-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: verchromt
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 18mm
Material: ZnAL
Höhe: 23mm
Länge: 163mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: LUCCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.