Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Stahl; H: 30mm; L: 200mm; Raster Öffnungen: 128mm; FLOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-FLOW-128-06
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-FLOW-128-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Stahl
Raster Montageöffnungen: 128mm
Material: ZnAL
Höhe: 30mm
Länge: 0,2m
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: FLOW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.