Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; mattgrau; H: 27,5mm; L: 266mm; W: 7,6mm; CAPRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-CAPRI25620M
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-CAPRI-256-20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: mattgrau
Raster Montageöffnungen: 256mm
Breite: 7,6mm
Material: Aluminium
Höhe: 27,5mm
Länge: 266mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: CAPRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.