Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; Stahl; H: 27,5mm; L: 138mm; W: 7,6mm; CAPRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-CAPRI-12806
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-CAPRI-128-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Stahl
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 7,6mm
Material: Aluminium
Höhe: 27,5mm
Länge: 138mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: CAPRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.