Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; verchromt; H: 25,5mm; L: 195mm; W: 19mm; CALABRIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-CALA160-01
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-CALABRIA160-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: verchromt
Raster Montageöffnungen: 160mm
Breite: 19mm
Material: ZnAL
Höhe: 25,5mm
Länge: 195mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: CALABRIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.