Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Titan; H: 28mm; L: 200mm; W: 8,5mm; BAGIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-BAGIO-19211
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-BAGIO-192-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Titan
Raster Montageöffnungen: 192mm
Breite: 8,5mm
Material: ZnAL
Höhe: 28mm
Länge: 0,2m
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: BAGIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.