Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holder; ZnAL; antique brushed brass; H: 23mm; L: 115mm; ARDEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-ARDEA-96-09
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-ARDEA-96-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: antique brushed brass
Raster Montageöffnungen: 96mm
Material: ZnAL
Höhe: 23mm
Länge: 115mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: ARDEA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.