Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; kupferfarben antik; H: 27,5mm; L: 161mm; W: 8,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-819128-14
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-819128-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: kupferfarben antik
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 8,5mm
Material: ZnAL
Höhe: 27,5mm
Länge: 161mm
Montage Element-Typ: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.