Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; mattgrau; H: 37mm; L: 296mm; W: 14mm; PICADO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UA-P-256-29620
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UA-PICADO-256-296-20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: mattgrau
Raster Montageöffnungen: 256mm
Breite: 14mm
Material: Aluminium
Höhe: 37mm
Länge: 0,296m
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: PICADO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.