Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; mattgrau; H: 17,4mm; L: 360mm; W: 40mm; HEXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UA-HI-320-20M
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UA-HEXI-320-20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: mattgrau
Raster Montageöffnungen: 320mm
Breite: 40mm
Material: Aluminium
Höhe: 17,4mm
Länge: 0,36m
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: HEXI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.