Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; anthrazit; H: 17,4mm; L: 190mm; W: 40mm; HEXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UA-HEXI-160-60
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UA-HEXI-160-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: anthrazit
Raster Montageöffnungen: 160mm
Breite: 40mm
Material: Aluminium
Höhe: 17,4mm
Länge: 190mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: HEXI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.