Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; gold; H: 17mm; L: 290mm; W: 40mm; HEXA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UA-HEXA-256-22
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UA-HEXA-256-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: gold
Raster Montageöffnungen: 256mm
Breite: 40mm
Material: Aluminium
Höhe: 17mm
Länge: 290mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: HEXA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.