Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPS/BEIDOU/GALILEO/QZSS; ±2,5m; GPS; -165dBm; 3÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GT-502MGG-N
Hersteller:
     YIC
Herst.-Nr.:
     GT-502MGG-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfänger
GPS-Empfängermodul
Hersteller: YIC
Montage: geklebt;Magnet
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Schnittstelle: UART;NMEA 0183
Anzahl Kanäle: 99
Transfer: 9,6kbps
Aktualisierungsfrequenz: 1Hz
Abmessungen: 45x38x13mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPS/BEIDOU/GALILEO/QZSS
Empfängerempfindlichkeit: -165dBm
Übertragung: GPS
Positionsmessgenauigkeit: ±2,5m
GPS Eigenschaften: Kaltstart <35s;SBAS
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.