Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlupe; Oberfl: x2; Linse: Ø88mm; Bel: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlupe; Oberfl: x2; Linse: Ø88mm; Bel: LED
Handlupe; Oberfl: x2; Linse: Ø88mm; Bel: LED
Artikel-Nr.:
     2805-GT-366
Hersteller:
     Goldtool
Herst.-Nr.:
     GS-366
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GOLDTOOL
Stromquelle: Batterie LR1130 x3
Länge: 0,2m
Beleuchtung: LED
Werkzeug-Typ: Handlupe
Anzahl Dioden: 2
Linsengröße: Ø88mm
Vergrößerung: x2
Batterie/Akku: Batterie LR1130 x3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.