Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock; Aluminiumlegierung; Backenbreite: 74mm; H: 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubstock; Aluminiumlegierung; Backenbreite: 74mm; H: 155mm
Schraubstock; Aluminiumlegierung; Backenbreite: 74mm; H: 155mm
Artikel-Nr.:
     2805-GT-190
Hersteller:
     Goldtool
Herst.-Nr.:
     GV-190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Hersteller: GOLDTOOL
Montage: Tischkante
Material: Aluminiumlegierung
Höhe: 155mm
Werkzeug-Typ: Schraubstock
Backenbreite: 74mm
Backenabst. max.: 57mm
Gewicht netto: 0,85kg
Ausführung: mit Kugelgelenk
Eigenschaften der Werkzeuge: zwei gekreuzte senkrechte Rillen an einer Backe ermöglichen die sichere Befestigung auch runder Werkstücke;Schraubstockkopf mit Backen fest auf Kugelgelenk;max. Abstand des Montagehalters: 50 mm;ermöglicht eine beliebige Positionierung des befestigten Gegenstandes;die Backen sind mit demontierbaren flexiblen isolierenden, schützenden Aufsätzen
Weitere Suchbegriffe: drehwendespanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.