Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; universell; Material: Edelstahl; zusammenklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer; universell; Material: Edelstahl; zusammenklappbar
Messer; universell; Material: Edelstahl; zusammenklappbar
Artikel-Nr.:
     2805-GT-123
Hersteller:
     Goldtool
Herst.-Nr.:
     PMT-123
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GOLDTOOL
Äußere Abmessungen: 90x30x25mm
Werkzeug-Typ: Messer
Material der Spitze: Edelstahl
Ausführung: zusammenklappbar
Zangen/Messer Eigenschaften: Korkenzieher;Kabelschere;Durchziehschneiden;Flaschenöffner mit Schlitz-Schraubendreher;Dosenöffner;Holzsäge;Gürteletui;Schraubendreher mit Phillips-Kreuzschlitz;Holzmeißel;Kreis;Lupe;Messer (große Klinge);Messer (kleine Klinge);Fingernagelfeile mit Metallfeile;Pinzette;Fischschupper mit Hakenlöser und Zollstock;Zange;Nadelöhr;Schlitz-Schraubendreher 2,0x30 mm;Zahnstocher
Zangen/Messer Anwendung: universell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.