Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 25VDC; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GSC00XM2211ETFL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSC00XM2211ETFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: GSC
Höhe: 7,7mm
Betriebsdauer: 2000h
Abmessungen: 10x7,7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,10131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,00*
€ 709,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 556,05*
€ 661,6995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 537,35*
€ 639,4465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 521,20*
€ 620,228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 506,55*
€ 602,7945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.