Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 100VDC; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GSC00AH1012AARL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSC00AH1012AARL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 100V DC
Kondensatorenserie: GSC
Höhe: 13,5mm
Betriebsdauer: 2000h
Abmessungen: 12,5x13,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,212*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,21303* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 99,972*
€ 118,96668
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 95,852*
€ 114,06388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 93,64*
€ 111,4316
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 92,00*
€ 109,48
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 85,212*
€ 101,40228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.