Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GSC00AF1020JARL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSC00AF1020JARL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: GSC
Höhe: 10mm
Betriebsdauer: 2000h
Abmessungen: 8x10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07484* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 45,91*
€ 54,6329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,77*
€ 54,4663
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,83*
€ 49,7777
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,38*
€ 49,2422
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.