Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-GS06E-8P1J Herst.-Nr.: GS06E-8P1J EAN/GTIN: 4711287469843 |
| |
|
| | |
| Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.
Hersteller: MEAN WELL Betriebstemperatur: 0...40°C Leistung: 6W Versorgungsspannung: 90...264V AC Äußere Abmessungen: 32x66x42,5mm Ausgangsspannung: 48V DC Steckverbinder-Variante: gerade Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI Netzteil-Typ: Impuls Ausgangsstrom max.: 0,125A Wirkungsgrad: 84% Polarisierung: Plus mittig Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1 Länge der Ausgangsleitung: 1,8m Betriebsmodi: Dauerspannung Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP Art der Stecker: EU Herstellerserie: GS06E Netzteil-Art: Stecker;Netz Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | MEAN WELL: | MEAN WELL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,64* | € 14,21* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,42* | € 16,97* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,47* | € 24,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,41* | € 39,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|