Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100uF; 4V; X5R; ±20%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100uF; 4V; X5R; ±20%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 100uF; 4V; X5R; ±20%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GRM31CR60G107MEA8L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31CR60G107MEA8L
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 4V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,07907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,40*
€ 234,906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,72*
€ 234,0968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,38*
€ 212,2722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,22*
€ 204,9418
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,14*
€ 188,1866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.