Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0201
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0201
Artikel-Nr.:
     2805-GRM033R71A152KA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R71A152KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1,5nF
Betriebsspannung: 10V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,60*
€ 72,114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,55*
€ 70,8645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,60*
€ 68,544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,80*
€ 66,402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,60*
€ 61,404
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,60*
€ 54,264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.