Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 10V; X7R; ±5%; SMD; 0201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 10V; X7R; ±5%; SMD; 0201
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 10V; X7R; ±5%; SMD; 0201
Artikel-Nr.:
     2805-GRM033R71A152JA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R71A152JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1,5nF
Betriebsspannung: 10V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,50*
€ 58,905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,85*
€ 56,9415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,05*
€ 54,7995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,30*
€ 53,907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,60*
€ 50,694
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,30*
€ 43,197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.