Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM Modulsteuerung; EXTA FREE; für DIN-Schiene; 230VAC; NO x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSM Modulsteuerung; EXTA FREE; für DIN-Schiene; 230VAC; NO x2
GSM Modulsteuerung; EXTA FREE; für DIN-Schiene; 230VAC; NO x2
Artikel-Nr.:
     2805-GRM-10
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     GRM-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Ausgänge: 2
Dichtheitsklasse: IP20
Leistungsaufnahme: 1,5W
Anzahl Kanäle: 2
Kontaktkonfiguration: NO x2
Modul-Typ: GSM Modulsteuerung
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA FREE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.