Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Kunststoff; transparent; X: 89mm; Y: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRL-15463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GRL-15463
EAN/GTIN:
     k.A.
Montage: Schrauben
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäusefarbe: transparent
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 60mm
Größe X: 89mm
Größe Z: 32mm
Zusatzfunktionen: Kühlung erforderlich - Lüfter
Anwendung - Serie/Produzent: Raspberry Pi 4 B;Raspberry Pi 2 B;Raspberry Pi 3 B;Raspberry Pi 3 B+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.