Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 401mm; Y: 406mm; Z: 201mm; Polyester; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRJ-19BK
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     GRJ-19 BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Hersteller: RAYCHEM RPG
Betriebstemperatur: -60...100°C
Gehäusematerial: Polyester
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 406mm
Größe X: 401mm
Größe Z: 201mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 155,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.