Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 75mm; Y: 160mm; Z: 75mm; Polyester; grau; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRJ-06
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     GJB-1607575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: RAYCHEM RPG
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäusematerial: Polyester
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 160mm
Größe X: 75mm
Größe Z: 75mm
Gehäusebeschreibung: glasfaserverstärkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.