Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 75mm; Y: 110mm; Z: 55mm; Polyester; grau; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRJ-02
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     GJB-1107555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: RAYCHEM RPG
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäusematerial: Polyester
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 110mm
Größe X: 75mm
Größe Z: 55mm
Gehäusebeschreibung: glasfaserverstärkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.