Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 50VDC; ±20%; 2000h; 5x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 50VDC; ±20%; 2000h; 5x11mm
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 50VDC; ±20%; 2000h; 5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-GRC00AA2201HTNL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GRC00AA2201HTNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Abmessungen: 5x11mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,79*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 1,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.