Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GPS; 0dBi; RHCP; für den Einbau; 50Ω; 15x15x6,5mm; L: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GPS; 0dBi; RHCP; für den Einbau; 50Ω; 15x15x6,5mm; L: 100mm
Antenne; GPS; 0dBi; RHCP; für den Einbau; 50Ω; 15x15x6,5mm; L: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-GPS-ANT045
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GPS-ANT045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: I-PEX (u.FL)
Montage: für den Einbau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 1,575GHz
Polarisierung: RHCP
Leitungs-Art: RF 1.13
Kabellänge: 0,1m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Bandbreite: 5MHz
Antennen-Art: GPS
Antennen-Energiegewinn: 0dBi
Maße (a x b x c): 15x15x6,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.