Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschalter; Il. przyc: 8; schwarz; Betriebsmodi: bistabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsschalter; Il. przyc: 8; schwarz; Betriebsmodi: bistabil
Artikel-Nr.:
     2805-GP-242-B
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     GP-242-B
EAN/GTIN:
     5902431673417
Hersteller: F&F
Farbe: schwarz
Anzahl Tasten: 8
Schaltereigenschaften: dreifach
Betriebsmodi: bistabil
Modul-Typ: Berührungsschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.