Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP18; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP18; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP18; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-18P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-01-18BT1NSF6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 1A
Anwendung: DIP18
Sockeleigenschaften: runde Füße;Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,51mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,173*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 26 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 78 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 234 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 702 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.