Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP16; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP16; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP16; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-16P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-01-16BT1NSF6S-JKB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 1A
Anwendung: DIP16
Sockeleigenschaften: runde Füße;Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,51mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,171*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.