Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP14; Rastermaß: 2,54mm; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP14; Rastermaß: 2,54mm; SMT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP14; Rastermaß: 2,54mm; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-14P-SMD
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-02-14N13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 0...85°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Variante: präzise
Anwendung: DIP14
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Elektrische Montage: SMT
Reihenabstand: 7,62mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 34 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 102 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 306 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.