Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch; max.20bar; L: 1m; PVC,SBR; Gol Blue; blau; -15÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GOL-BLUE-19
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     GOL BLUE 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc schlauch
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -15...60°C
Material: PVC;SBR
Länge: 1m
Anwendung: Wasser;Druckluft
Betriebsdruck: max. 20bar
Leitungsaußendurchmesser: 26,5mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Schlauch
Leitungsinnendurchmesser: 19mm
Herstellerserie: Gol Blue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.