Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel; für Profile; W: 45mm; H: 45mm; L: 45mm; Stahl; Größe: 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel; für Profile; W: 45mm; H: 45mm; L: 45mm; Stahl; Größe: 45mm
Winkel; für Profile; W: 45mm; H: 45mm; L: 45mm; Stahl; Größe: 45mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN967-45-45-L-2-SR
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 967-45-45-L-2-SR -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
befestigungswinkel für profilsystem
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: silber
Raster Montageöffnungen: 45mm
Breite: 45mm
Material: Stahl
Höhe: 45mm
Länge: 45mm
Anwendung: für Profile
Montage Element-Typ: Winkel
Herstellerserie: GN967
Profilgröße: 45mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.