Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel; für Profile; W: 40mm; H: 40mm; L: 40mm; Stahl; Größe: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel; für Profile; W: 40mm; H: 40mm; L: 40mm; Stahl; Größe: 40mm
Winkel; für Profile; W: 40mm; H: 40mm; L: 40mm; Stahl; Größe: 40mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN967-40-40-L-1-SR
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 967-40-40-L-1-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
befestigungswinkel für profilsystem
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: silber
Raster Montageöffnungen: 40mm
Breite: 40mm
Material: Stahl
Höhe: 40mm
Länge: 40mm
Anwendung: für Profile
Montage Element-Typ: Winkel
Herstellerserie: GN967
Profilgröße: 40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.