Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel; für Profile; Nutbreite: 8mm; W: 38mm; H: 40mm; L: 40mm; silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN961-40-8-40B-SR
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 961-40-8-40-40-B-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
befestigungswinkel für profilsystem
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: silber
Breite: 38mm
Material: Aluminium
Höhe: 40mm
Länge: 40mm
Setinhalt: Blende;Winkel;Montageset
Anwendung: für Profile
Montage Element-Typ: Winkel
Nutbreite: 8mm
Profilgröße: 40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.