Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel; für Profile; Nutbreite: 6mm; W: 28mm; H: 30mm; L: 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel; für Profile; Nutbreite: 6mm; W: 28mm; H: 30mm; L: 30mm
Winkel; für Profile; Nutbreite: 6mm; W: 28mm; H: 30mm; L: 30mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN961-30-6-30B-MT
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 961-30-6-30-30-B-MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
befestigungswinkel für profilsystem
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: natürlich
Breite: 28mm
Material: Aluminium
Höhe: 30mm
Länge: 30mm
Setinhalt: Blende;Winkel;Montageset
Anwendung: für Profile
Montage Element-Typ: Winkel
Nutbreite: 6mm
Profilgröße: 30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.