Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel; für Profile; Nutbreite: 10mm; W: 43mm; H: 45mm; L: 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel; für Profile; Nutbreite: 10mm; W: 43mm; H: 45mm; L: 45mm
Winkel; für Profile; Nutbreite: 10mm; W: 43mm; H: 45mm; L: 45mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN960-45-10-45B-MT
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 960-45-10-45-45-B-MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
befestigungswinkel für profilsystem
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: natürlich
Breite: 43mm
Material: Aluminium
Höhe: 45mm
Länge: 45mm
Setinhalt: Blende;Winkel;Montageset
Anwendung: für Profile
Montage Element-Typ: Winkel
Nutbreite: 10mm
Profilgröße: 45mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.