Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel; für Profile; Nutbreite: 10mm; W: 38mm; H: 40mm; L: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN960-40-10-40A-SR
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 960-40-10-40-40-A-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
befestigungswinkel für profilsystem
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: silber
Breite: 38mm
Material: Aluminium
Höhe: 40mm
Länge: 40mm
Setinhalt: Winkel
Anwendung: für Profile
Achtung!: enthält keine Blende;Montageset nicht enthalten
Montage Element-Typ: Winkel
Nutbreite: 10mm
Profilgröße: 40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.