Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluss; Edelstahl; W: 25,5mm; L: 67mm; 1000N; Beschichtung: Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschluss; Edelstahl; W: 25,5mm; L: 67mm; 1000N; Beschichtung: Zink
Verschluss; Edelstahl; W: 25,5mm; L: 67mm; 1000N; Beschichtung: Zink
Artikel-Nr.:
     2805-GN831-100-A-ST-1
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 831-100-A-ST-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Breite: 25,5mm
Gehäuse-Material: Edelstahl
Länge: 67mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: ohne Sicherungssperre
Montage Element-Typ: Verschluss
Haltekraft: 1000N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.