Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen; Gewinde: M16; Beschichtung: geschwärzt; 8mm; Mat: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rastbolzen; Gewinde: M16; Beschichtung: geschwärzt; 8mm; Mat: Stahl
Rastbolzen; Gewinde: M16; Beschichtung: geschwärzt; 8mm; Mat: Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-GN817-8-12-B
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 817-8-12-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Stahl
Gewinde: M16
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Rastbolzen
Bolzenmaterial: gehärteter Stahl
Schaftdurchmesser: 8mm
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.