Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; Samarium, Cobalt; H: 3mm; 16N; Ø: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet: beständig; Samarium, Cobalt; H: 3mm; 16N; Ø: 15mm
Magnet: beständig; Samarium, Cobalt; H: 3mm; 16N; Ø: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN55.2-SC-15-3
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 55.2-SC-15-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
elesa+ganter rundmagnet
rundmagnet
rundmagnet ø 15mm
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 15mm
Höhe: 3mm
Kraft: 16N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Samarium, Cobalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.