Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; Samarium, Cobalt; H: 3,5mm; 23N; Ø: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet: beständig; Samarium, Cobalt; H: 3,5mm; 23N; Ø: 15mm
Magnet: beständig; Samarium, Cobalt; H: 3,5mm; 23N; Ø: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN55.1-SC-15-8
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 55.1-SC-15-8-3.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
elesa+ganter rundmagnet
rundmagnet
rundmagnet ø 15mm
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 15mm
Höhe: 3,5mm
Durchmesser Befestigungsloch: 8mm
Ausführung: mit Befestigungsöffnung
Kraft: 23N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Samarium, Cobalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.