Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet: beständig; Neodym; 230N; Ø: 56mm; H: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN55.1-ND-56-15-6
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 55.1-ND-56-15-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 56mm
Höhe: 6mm
Durchmesser Befestigungsloch: 15mm
Ausführung: mit Befestigungsöffnung
Kraft: 230N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Neodym
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.