Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet: beständig; Neodym; 66N; Ø: 24mm; H: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN55.1-ND-24-5.5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 55.1-ND-24-5.5-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 24mm
Höhe: 4mm
Durchmesser Befestigungsloch: 5,5mm
Ausführung: mit Befestigungsöffnung
Kraft: 66N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Neodym
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.